Draadstangen
51068
51068.060.070
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A2 70 diverse lengtes M6X70
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
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
70 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M6
L (mm)
70
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1B
Artikelnummers
Artikelnummer
51068.060.070
EAN
8715492266200
UBB
950353948405
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie