text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadstangen
55068
55068.060.030
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
Draadstang diverse lengtes DIN 976-1A Roestvaststaal (RVS) A4 70 diverse lengtes M6X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M6
Lengte
30 mm
Klasse
70
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
diverse lengtes
Afmetingen
d-D
M6
L (mm)
30
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-136
DIN
976-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
55068.060.030
EAN
8715492331427
UBB
950353954585
UNSPSC
31161618
Download CAD model
Download extra informatie