Hardware & systemen
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
Spanwartels, kabels & terminals
Draadkabels
54236
54236.015.001
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
Draadkabel 1x19 niet flexibel Roestvaststaal (RVS) A4 1,5MM-250MTR
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
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5 mm
Lengte
250 m
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
≈ Breukkracht min. (N)
1860
D (mm)
1.5
Gewicht (kg/m)
0.012
WR-ø
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54236.015.001
EAN
4043377192592
UBB
500621536761
UNSPSC
31151505