text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadeind met afschuining DIN 976-1B Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X390


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 390 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 195
Info diverse lengtes
HS- en goederencode 73181535

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1B

Artikelnummers

Artikelnummer 51068.100.390
EAN 8725928067721
UBB 500727403064
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.