text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G142 DIN 335 C HSS Blank 19.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 7K558022
Schachtdiameter 10
Lengte 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter 3.5 - 19
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter 10
Lengte 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter 3.5 - 19
Aantal snijvlakken 3

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvast staal, titaan en nikkel, roodkoper, messing, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5%, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 7K558022
EAN 7320760168141
UBB 500629660696
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G14219.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.