text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 14.50mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 1A542816
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 144
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 220
Diameter boor (mm) 14.5
Snijlengte (mm) 144
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1A542816
EAN 7320760010532
UBB 500630672144
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11014.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.