text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
7Y050133
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Machineruimer B901 BS 328 HSS Blanc Vaporised 6.00mm
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
7Y050133
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
6 - 6
Werkende lengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Schachtdiameter (mm)
6
Diameter (mm)
6 - 6
Werkende lengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Merken
Dormer
Gewicht per stuk (g)
24
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y050133
EAN
7320760180990
UBB
500631373486
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B9016.0