text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 16.00mm


Artikelnummer 2X611409
Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 16 - 16
Werkende lengte (mm) 87
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 246
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 16
Diameter (mm) 16 - 16
Werkende lengte (mm) 87
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 246
HS- en goederencode
Type Hand Reamer

Artikelnummers

Artikelnummer 2X611409
EAN 7320760048573
UBB 500630146123
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10016.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.