text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
6C588820
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Frees spiebaan kort C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 12.00mm
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
6C588820
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
C13912.0
Type
30° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C588820
EAN
7320760354247
UBB
500572505112
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C13912.0