text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
3Z247235
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Vingerfrees S219 SC Aluminium-Titanium-Nitride 5.0mm
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
3Z247235
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5
Werkende lengte (mm)
9
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
60
Schachtdiameter (mm)
5
Werkende lengte (mm)
9
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z247235
EAN
7320760681893
UBB
500629926022
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S2195.0