text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M12


Artikelnummer 3W314292
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model E261
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3W314292
EAN 7320760674598
UBB 500631448809
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E261M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.