text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
7R195258
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
Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M10
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
7R195258
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207401000
Model
E256
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R195258
EAN
7320760674390
UBB
500631433041
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E256M10