text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doppen
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
G2256
G2256.270.001
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
Dopsleutelbit D32 3/4 inch 12-kant sleutelwijdte 27 mm lengte 54,5 mm GEDORE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
20,0 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. UD-profiel. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Gekarteld
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte
27
Lengte
54.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte
27
Lengte
54.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte
24
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
20,0 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. UD-profiel. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Gekarteld
Artikelnummers
Artikelnummer
G2256.270.001
EAN
4010886627242
UBB
240122071485
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
6272400