text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolkop klinknagel DIN 660/124 Staal C4C/C10C Blank 6X16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Kopsoort Bolkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C4C/C10C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 5.15
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6
d2 10.5
d3(min.) 5.82
D (mm) 6
e (max.) 3
k (js14) 3.6
L (mm) 16

Normeringen

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Artikelnummers

Artikelnummer 39400.060.016
EAN 8715492821492
UBB 950368003733
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.