text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klinknagels
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
Klinknagels
50680
50680.040.020
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
DIN 661/302 Aluminium 99,5 4X20MM
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
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
4
d2
7
d3(min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Artikelnummers
Artikelnummer
50680.040.020
EAN
8715492248626
UBB
950368035263
UNSPSC
31162201