text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klinknagels
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
Klinknagels
50680
50680.030.025
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
DIN 661/302 Aluminium 99,5 3X25MM
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
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
25 mm
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Aluminium
Materiaalsoort Technisch
99.5
Afmetingen
d1
3
d2
5.2
d3(min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Artikelnummers
Artikelnummer
50680.030.025
EAN
8715492248541
UBB
950368034506
UNSPSC
31162201