text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4P084855
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Diamantzaagblad MTT d. 180 mm gat 22,23 mm direct gesinterd 10 mm SAMEDIA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4P084855
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
10
Merken
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
311059
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P084855
EAN
3475181114100
UBB
500582158282
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844279