text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS max-8X hamerboor 20 x 400 x 520 mm


Artikelnummer 0B126465
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 520
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 876
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0B126465
EAN 4059952533032
UBB 500718663916
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.