text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-7 boor 22x1200x1320 mm


De SDS max-7 boor is ideaal voor gebruik bij de hoogste boorsnelheden. Zijn volhardmetalen S-snijkop en schuine snijkanten maken zeer snel boren mogelijk. Bovendien zorgt het trillingsgeoptimaliseerde spiraalontwerp van de boor voor de beste krachtoverdracht en snelheidsverhoging. Dit product is bedoeld voor gebruik in beton en gewapend beton, kalksteen en metselwerk. Om nauwkeurige resultaten te behalen, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Masonry Drill Bit Association Board, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 1320
Diameter boor (mm) 22
Schachtdiameter (mm) 18
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 1200
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2200
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

De SDS max-7 boor is ideaal voor gebruik bij de hoogste boorsnelheden. Zijn volhardmetalen S-snijkop en schuine snijkanten maken zeer snel boren mogelijk. Bovendien zorgt het trillingsgeoptimaliseerde spiraalontwerp van de boor voor de beste krachtoverdracht en snelheidsverhoging. Dit product is bedoeld voor gebruik in beton en gewapend beton, kalksteen en metselwerk. Om nauwkeurige resultaten te behalen, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie valt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Masonry Drill Bit Association Board, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer B4989.221.320
EAN 3165140565585
UBB 500621649887
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608586774

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.