text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Milwaukee M12™ Palmspijker rmachine


Artikelnummer 2E693250
Nom. spanning (V) 12
Max. pulsherhaling (1/min) 2700
Spijkerlengte (mm) 90 - 90
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Aantal meegeleverde accu's 0
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Max. pulsherhaling (1/min) 2700
Spijkerlengte (mm) 90 - 90
Geschikt voor spijkers Ja
Geschikt voor nieten Nee
Geschikt voor kabelnieten Nee
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 1658
HS- en goederencode
Model C12 PN-0
Type Palm Nailer

Artikelnummers

Artikelnummer 2E693250
EAN 4002395239238
UBB 500513555069
UNSPSC 44122107
Fabrikant artikelnummer 4933427182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.