text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen PA30SK aansluitschroefdr. 33,25 mm G 1 inch AG poedergecoat staal GEKA


Artikelnummer 6P228117
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 40
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm) 1
Merken Geka
Gewicht per stuk (g) 38000
HS- en goederencode
Type 42.9030.9

Artikelnummers

Artikelnummer 6P228117
EAN 4015933111101
UBB 500582871165
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 4000351265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.