Zwaar
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
Zwaar
70571
70571.050.032
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
DEWALT Bolkop schroef Staal Elektrolytisch verzinkt witte kop 5X32MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Bolkop
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
5 mm
Lengte
32 mm
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
WALLDOG
Info
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
witte kop
Afmetingen
D (mm)
5
L (mm)
32
No. kruisgleuf
2
Nrec
0.3
tfix
3
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Wall-Dog Schroefankers Bolkop Een volledig stalen, spanningsvrije, eendelige bevestiging met schroefdraad Voor bevestiging van verschillende armaturen direct aan gipsplaat, hout, beton, kalkzandsteen of baksteen Geen plug nodig Geen voorboren nodig in hout en gipsplaat 8mm Kopdiameter Toepassingen Gordijnrails Stopcontacten & schakelaars
Artikelnummers
Artikelnummer
70571.050.032
UBB
500679571397
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
DFM425000P