text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL™ 1/2″ compacte slagmoersleutel met verende borgpen


Artikelnummer 9C885183
Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 124
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 339
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3500
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 16 - 16
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (m) 124
Gewicht incl. accupack (kg) 1.8
Max. draaimoment (Nm) 339
Gereedschapopname 1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min) 3500
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 16 - 16
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2400
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 6074
HS- en goederencode
Model M18 FIW2P12-502X
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9C885183
EAN 4058546346386
UBB 500583769921
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478447
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.