text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac excentrische excentrische schuurmachine met afzuiging 150mm schijf 1/4" NPT luchtinlaat 5 mm slag 1,5m/s²


Artikelnummer 1H380655
Breedte 60
Slag (mm) 150
Lengte (m) 187
Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 60
Slag (mm) 150
Lengte (m) 187
Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Aantal schuurpapier gaten 15
Benodigde luchthoeveelheid 57
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 0.8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H380655
EAN 8717659228052
UBB 500632163324
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RC92461S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.