text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Niet-sluitende rechte Impulssleutel 3/8" Inbussleutel 40-70Nm 1/4" PT 5100RPM


Artikelnummer 9B202598
Machinegewicht (kg) 1.19
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 70
Max. aandraaimoment (Nm) 70
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Machinegewicht (kg) 1.19
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 70
Max. aandraaimoment (Nm) 70
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Merken Red Rooster
HS- en goederencode 84671110

Artikelnummers

Artikelnummer 9B202598
EAN 8717981280612
UBB 500636720889
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.