text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
RRI-5125-2CVRED
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Red Rooster Palm Vlakschuurmachine met DE-aansluiting 125mm schijf 1/4" PT luchtinlaat 2,5mm slag 2,5m/s²
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
RRI-5125-2CVRED
Slag (mm)
2.5
Toerental (1/min)
12000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
294
Merken
Red Rooster
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Slag (mm)
2.5
Toerental (1/min)
12000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
294
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
760
HS- en goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-5125-2CVRED
EAN
8717981197118
UBB
500619073462
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RRI-5125-2CV