text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Red Rooster Koppelingsmechanisme Pistoolschroevendraaier 1/4" Hex Drive 5-16Nm 1/4" PT 800RPM


This RED ROOSTER screwdriver has an adjustable clutch mechanism. Developed for Automotive Aftermarket use. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: * Pistol model with trigger-start, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through grip, with silencer

Artikelnummer RR-06SPRED
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 16
Max. aandraaimoment (Nm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 800
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 16
Max. aandraaimoment (Nm) 16
Aandraaimoment instelbaar Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 600
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1400
HS- en goederencode

Omschrijving

This RED ROOSTER screwdriver has an adjustable clutch mechanism. Developed for Automotive Aftermarket use. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Characteristics: * Pistol model with trigger-start, well balanced * Compact and lightweight * Exhaust through grip, with silencer

Artikelnummers

Artikelnummer RR-06SPRED
EAN 8717981197484
UBB 500619064214
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer RR-06SP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.