text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
4Z720432
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
Conische verzinkboor DIN 334 C 60 graden nominale-d. 16 mm HSS Z.3 PROMAT
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
4Z720432
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
60
Verzinkdiameter (mm)
4-16
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
60
Verzinkdiameter (mm)
4-16
Merk
Promat
HS- en goederencode
82079091
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z720432
EAN
4015448742951
UBB
500582285812
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865128