text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Magazijnbak LK L350/300xB200xH150 mm PS rood


Artikelnummer 9X751864
Kleur Rood
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 22
Binnenbreedte (mm) 188
Binnenhoogte (mm) 138
Buitenbreedte (mm) 200
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Rood
Materiaal Overig
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 22
Binnenbreedte (mm) 188
Binnenhoogte (mm) 138
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 350
Binnendiepte (mm) 288
Merken La-ka-pe
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9X751864
EAN 4031022004116
UBB 500584081425
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer LK2 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.