text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
08772
08772.160.070
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Constructie pasbout overmaats EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 5.6/5 M16X70X38
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
5.6/5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Ls (min.)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
70 mm
Merken
Fabory
Klasse
5.6/5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Ls (min.)
38
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
185
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.overmaats
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
70
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
15048
Artikelnummers
Artikelnummer
08772.160.070
EAN
8717077308176
UBB
500650937054
UNSPSC
31162400