text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische zitting DIN 6319 D Roestvaststaal (RVS) A2 type D M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 32.4
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet voor sleufgaten, maar gebruik in plaats daarvan het type DIN 6319-G.type D
HS- en goederencode 7318220098
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 32.4
Info
  • F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
  • Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
  • WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van RP0,2, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van RP0,2.
  • Gebruik deze ringen niet voor sleufgaten, maar gebruik in plaats daarvan het type DIN 6319-G.type D
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

F max (kN) 117
d1(H13) 21
d2(H13) 23.2
d4 36
h3 7.5
h4 ≈ 11.7

Normeringen

DIN 6319-D

Artikelnummers

Artikelnummer 51935.200.001
EAN 8715494537995
UBB 500511291410
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.