text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Conische pennen
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
Conische pennen
39011
39011.060.040
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
Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 6X40MM
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
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
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
6 mm
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
a (max.)
3
b
18
d1
6
d2
6
D (mm)
6
L (mm)
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2462
DIN
7977
ISO
≈8737
Artikelnummers
Artikelnummer
39011.060.040
EAN
8717077040847
UBB
500644914391
UNSPSC
31163205