Conische pennen
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
Conische pennen
39011
39011.050.040
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
Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 5X40MM
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
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
40 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
a (max.)
2.4
b
14
d1
5
d2
5
D (mm)
5
L (mm)
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2462
ISO
≈8737
DIN
7977
Artikelnummers
Artikelnummer
39011.050.040
EAN
8715492793713
UBB
950359469463
UNSPSC
31163205