text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Conische pennen
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
Conische pennen
39011
39011.100.120
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
Conische pen met vaste lengte buitendraad DIN 7977 Automatenstaal 10X120MM
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
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
120 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
a (max.)
4.5
b
24
d1
10
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
120
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7977
ISO
≈8737
NEN
≈2462
Artikelnummers
Artikelnummer
39011.100.120
EAN
8717077040892
UBB
500644914888
UNSPSC
31163205