Grijpvoorraad Houten
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
Conische pennen
39012
39012.080.032
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
Conische pen met binnendraad geslepen DIN 7978 A Automatenstaal 8X32MM
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
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Lengte
32 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
a ≈
1
d1
8
d2
5
D (mm)
8
L (mm)
32
r ≈
5
t1
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2463
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
DIN
7978-A
Artikelnummers
Artikelnummer
39012.080.032
EAN
8715492794215
UBB
950359476625
UNSPSC
31163205