Conische pennen
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
Conische pennen
55560
55560.060.020
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 6X20MM
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
A5 (1.4571)
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
20 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c (max.)
0.9
d1
6
d2
23
d2 ≤
30
L (mm)
20
r ≈
6
W (min.)
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Artikelnummers
Artikelnummer
55560.060.020
EAN
8715492073280
UBB
500696133833
UNSPSC
31163205
Download extra informatie