Conische pennen
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
Conische pennen
39000
39000.010.018
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Automatenstaal 1X18MM
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
Automatenstaal
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 mm
Lengte
18 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c (max.)
0.15
d1
1
d2
3
d2 ≤
4
D (mm)
1
L (mm)
18
r ≈
1
W (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Artikelnummers
Artikelnummer
39000.010.018
EAN
8715492791320
UBB
950359006380
UNSPSC
31163205
Download CAD model
Download extra informatie