Cilindrische trekveren op lengte
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
Technische producten
Cilindrische druk- & trekveren
Cilindrische trekveren op lengte
17902
17902.160.075
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
Cilindrische trekveer DIN 2097 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 1,5X10,0X75MM
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
Verenstaal
Buitendiameter
10
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de veren geleverd worden met een Duits of Engels oog.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1.5 mm
Lengte
75 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Buitendiameter
10
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de veren geleverd worden met een Duits of Engels oog.
Afmetingen
D (mm)
1.5
L (mm)
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2097
Artikelnummers
Artikelnummer
17902.160.075
EAN
8715492598912
UBB
950383007115
UNSPSC
31161901