text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Grainger
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
Cilindrische pennen
U39070
U39070.009.0050
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
Cilindrische pen ongehard ASME ASME B18.8.2 Koolstofstaal SAE 1211 3/32X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1/2 Inch
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
SAE 1211
Afmetingen
A (max.)
0.0912
A (min.)
0.0907
C (max.)
0.025
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39070.009.0050
EAN
8712423082670
UBB
500626242472
UNSPSC
31162400