text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 8X16MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.16
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.16
Info
  • De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
  • Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

c1 ≈ 0.8
c2 ≈ 2.6
d1 5
D (mm) 8
L (mm) 16
L1 16
r ≈ 8
t1 8

Normeringen

ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NF ≈E27-475
NEN ≈2464

Artikelnummers

Artikelnummer 39090.080.016
EAN 8715492801203
UBB 950359711591
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.