Belső mentes csapszeg Din7979
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
Cilindrische pennen
39090
39090.040.012
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
Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 4X12MM
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
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
12 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.
Afmetingen
c1 ≈
0.4
c2 ≈
1.3
d1
2
D (mm)
4
L (mm)
12
L1
12
r ≈
4
t1
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Artikelnummers
Artikelnummer
39090.040.012
EAN
8717077080041
UBB
500645330407
UNSPSC
31163203