text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
My Favorites
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Pennen, spieën & bussen
Cilindrische pennen
39070
39070.200.100
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
Cilindrische pen m6 DIN 7 Automatenstaal 20X100MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
d1 (m6)
20
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
253
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
20 mm
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
d1 (m6)
20
Materiaalsoort
Automatenstaal
Gewicht per stuk (g)
253
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
HS- en goederencode
7318290090
Afmetingen
c (max.)
3
D (mm)
20
L (mm)
100
r ≈
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Artikelnummers
Artikelnummer
39070.200.100
EAN
8717077041929
UBB
500644925025
UNSPSC
31163203
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen