My Favorites
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
Cilindrische pennen
39070
39070.160.036
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
Cilindrische pen m6 DIN 7 Automatenstaal 16X36MM
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
d1 (m6)
16
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
16 mm
Lengte
36 mm
d1 (m6)
16
Materiaalsoort
Automatenstaal
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
2.5
D (mm)
16
L (mm)
36
r ≈
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈2338
DIN
7
BS
≈1804-2
Artikelnummers
Artikelnummer
39070.160.036
EAN
8717077041691
UBB
500644922709
UNSPSC
31163203