text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Cilindrische pennen
39078
39078.020.008
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
Cilindrische pen gehard, h6 DIN ≈6325 Staal 60±2HRC Blank 2X8MM
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
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
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
2 mm
Lengte
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
60±2HRC
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
Cilindrische pennen worden hoofdzakelijk toegepast bij gereedschappen, klemsystemen en meetsystemen.
De nominale lengte (L1, tolerantieklasse js14) wordt inclusief de afrondingen gemeten.
Afmetingen
D (mm)
2
L (mm)
8
L1
8
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
DIN
≈6325
Artikelnummers
Artikelnummer
39078.020.008
EAN
8715494032681
UBB
951359008681
UNSPSC
31163203