Grainger
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
Cilindrische pennen
U39080
U39080.009.0031
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
Cilindrische pen gehard, geslepen ASME ASME B18.8.2 Staal HRC 50 min. 3/32X5/16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
HRC 50 min.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
5/16 Inch
A (nom.)
0.09375
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
HRC 50 min.
Afmetingen
A (max.)
0.0941
B (max.)
0.089
A (min.)
0.0939
C (max.)
0.031
R (min.)
0.012
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39080.009.0031
EAN
8712423085787
UBB
500626259054
UNSPSC
31162400