My Favorites
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
Cilindrische pennen
55580
55580.010.006
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
Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A4 1X6MM
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
d1 (m6)
1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1 mm
Lengte
6 mm
d1 (m6)
1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Info
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Artikelnummers
Artikelnummer
55580.010.006
EAN
8715494602891
UBB
500633439384
UNSPSC
31163203