Cilindrische pennen
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
Cilindrische pennen
51580
51580.008.005
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
Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 0,8X5MM
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
A1/A2
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
0.8 mm
Lengte
5 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
0.12
d1
0.8
D (mm)
0.8
L (mm)
5
r ≈
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51580.008.005
EAN
8715492044884
UBB
500696075679
UNSPSC
31163203