text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische drukveer DIN 2095 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 1,5X14,0X60MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 14
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 8.4
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.5 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter (mm) 14
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 8.4
Info
  • Veereinden aangelegd, ongeslepen..
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 1.5
L (mm) 60
Lo 60

Normeringen

EN 15800
DIN 2095

Artikelnummers

Artikelnummer 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.