Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24520
24520.080.050
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
50 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
50
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.080.050
EAN
8715492631237
UBB
950353121490
UNSPSC
31161504