Machineschroeven
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
Machineschroeven
24520
24520.060.025
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X25
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
25 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
DIN
84
Artikelnummers
Artikelnummer
24520.060.025
EAN
8715492630926
UBB
950353119437
UNSPSC
31161504